DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリルタップ
タップ&ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598113
品番
TPD-10RH
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
ピッチ(mm)
1.50
材質
HSS鋼
全長(mm)
76
サイズ
M10
質量(g)
18
適合材
軟鉄、アルミ、プラスチック
適合被削材厚(mm)
10以下