タップ&ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55598122 品番 TPD-3RH
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。

ピッチ(mm)0.50 材質HSS鋼 全長(mm)51 サイズM3 質量(g)8 適合材軟鉄、アルミ、プラスチック 適合被削材厚(mm)3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする