DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリルタップ
タップ&ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598165
品番
TPD-6RH
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
ピッチ(mm)
1.00
材質
HSS鋼
全長(mm)
60
サイズ
M6
質量(g)
10
適合材
軟鉄、アルミ、プラスチック
適合被削材厚(mm)
6以下