DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリルタップ
タップ&ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55598174
品番
TPD-8RH
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
ピッチ(mm)
1.25
材質
HSS鋼
全長(mm)
69
サイズ
M8
質量(g)
14
適合材
軟鉄、アルミ、プラスチック
適合被削材厚(mm)
8以下