VS-787 クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス) 55599023

クリーンイノベーター(コーティング剤)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(240mL)注文コード55599023品番VS-787
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。
汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。
屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります)
従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。
コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。
わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。
洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。

使用方法
(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください
(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。
(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。
(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。
(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
注意
※フロントガラスにも使用できますが車種などによって動きが悪く(ビビり)なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: バイクヘルメットシールドに
サービス業

バイクヘルメットの汚れ落としとミラーシールドに使います
ミラーシールドが剥離しないので良い

対象商品 : 55599023
2022-11-10
用途: バイク用ヘルメットのメンテナンス
建設業・工事業

今まで使っていたコーティング剤が無くなったので購入。延びもいいし塗りやすく汚れ落ちも良いと思います。

対象商品 : 55599023
2021-08-09
用途: バイクや車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂パーツやゴムパーツ類を傷めずにコーティングできると評判の製品です。
プロのバイクショップでも利用されているようですので、樹脂系パーツの多いバイクや車のメンテには効果的かと思います。スクリーンやヘッドライト類、またヘルメットやスマホ、家庭用の小物類にも使用できて使い勝手が良いです。
製品の特徴として、油汚れや軽い水垢汚れ、ほこりを洗浄し、光沢のある仕上げを実現とありますが、確かに効果を感じます。しばらくリピート購入してみようと思います。

対象商品 : 55599023
2021-06-01
用途: オフ車やスクーターに

これまでプレクサスやバリアスコートなどを使っていましたが、バリアスコートは紫外線カットがなさそうなのでこちらにしてみました。
オフ車の樹脂外装やスクーターの黒い樹脂に限って言えば、これまで使ったものの中で一番ツヤが出ている気がします。長期効果はこれからですが、そこそこ持ちが良ければリピートしたいですね。
今の所、モノタロウさんで買うのがお安く手軽でありがたいです。

対象商品 : 55599023
2021-05-28
用途: バイクヘルメットのメンテナンス
サービス業

バイクヘルメットのミラーシールドの清掃に使います。
コーティングはがれは今のとこありません。
バイクスクリーンにも使用しています。
もう少し安価であればいうことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 55599023
2020-05-28
用途: バイクのヘルメットクリーニング
製造業

コーティングのほどはさておき、洗浄力がすごい。
こびりついた虫の死骸や、油汚れもこれ1本できれいに拭き取れます。
また、拭いた後の艶が見事。
重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 55599023
2020-08-15
用途: 車やバイクの整備に使用
教育・研究機関

泡で張り付き,しかもよく伸びる。汚れも落ちて,つやが出る。使用前によく降ることできれいな泡になる。吹き上げたときのつやと,持続性がとても良い。

対象商品 : 55599023
2020-07-17
用途: 自転車のメンテナンス用
陽心館サービス業

良い物です。入手しずらい物が割安で手に入り助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする