MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の カーアクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の 車用キーホルダー/キーカバー
タービン型 アルミキーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55599024
品番
MM50-0311-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タービン型 アルミキーホルダー ブロンズ
自動車パーツ・バイク用品のキーホルダーシリーズ
車のカギ、バイクのカギ、自宅のカギ、バック等のアクセントに!
材質
アルミ(キーリングはスチール製)
全長(mm)
98
色
シルバー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
43×27×18
適合車種
汎用