ゴトー工業
ゴトー工業の テント倉庫
ゴトー工業の 集会用テント
ニューパイプテント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55599048
品番
MRN-115
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
色
天幕色/青
仕様
アップテント:坪1.5
質量(kg)
38
全高(mm)
2390
有効高さ(mm)
1800
材質(フレーム)
スチール
組立方法
パイプ組み立て式
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
イベント・プロモーション用
収容人数
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません