画像準備中

ニューパイプテント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55599057 品番 MRN-115
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

天幕色/赤 仕様アップテント:坪1.5 質量(kg)38 全高(mm)2390 有効高さ(mm)1800 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途イベント・プロモーション用 収容人数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする