曜日別特売
MM50-0341-OR LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55599304

MM50-0341-OR LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55599304
MM50-0341-OR LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55599304
MM50-0341-OR LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス) 55599304

LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード55599304品番MM50-0341-OR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。
ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!

材質アクリル樹脂幅(mm)51オレンジ高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする