※使用例
ゴトー工業
ゴトー工業の テント倉庫
ゴトー工業の 集会用テント
防災(多目的)テント
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55599452
品番
MRB-45
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
フレームは軽量アルミパイプを採用し、どなたでも組立て易く、プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。
寸法(奥行D×間口)(mm)
2680×3520
付属品
フレーム、天幕、横幕、床シート、クイロープロープ止め×支柱本数
仕様
アップテント:坪3
質量(kg)
45
全高(mm)
2900
有効高さ(mm)
2000
材質(フレーム)
アルミ
組立方法
パイプ組み立て式
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
その他
収容人数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません