曜日別特売
MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167

MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167
MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167
MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167
MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167
MM50-0430-BL オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス) 55601167

オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード55601167品番MM50-0430-BL
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。)
ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。

ブルー材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: しっかり取付できない。
卸売・小売業

8mmのミラーに取付ましたが穴が大きいのでブカブカしております。
穴には金属パーツが付いているのですがしっかり締め付けることができないのか、緩んできてしまう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-05-10
用途: スクーターにスマホを取り付けるため

振動は結構あるが、外れたりしないので十分使用可能範囲です

対象商品 : 55601158
2022-11-08
用途: USB/シガーソケット取付け
その他業種

スーパーカブを購入しUSB/シガーソケットを取付けようとしたが、パイプハンドルではないため、ミラーに取り付ける方法があるのを探し、早速取り付けました。安価でかつ十分な機能を持ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 55601158
2022-06-14
用途: バイクの電装アクセサリーの取り付けベース
サービス業

必要にして充分。しかも安価。金属製の同じ用途のものよりも取付部の張り出しが少なく、ミラー根本に取り付けるのには適している。

対象商品 : 55601158
2021-04-22
用途: バイクのスマホホルダー取付け

スマホホルダーをハンドル直付けすると、場所や高さ、取付角度の制約があるので、このパーツをミラーに取付けて使用しています。
金属製のバーに比べると強度面で不安要素はありますが、こちらの方が軽く、コンパクトでいい感じです。
万一折れたときのために、スマホのストラップをバイクに引っかけ、脱落防止処置をしておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする