超硬カッター マイクロカット

超硬カッター マイクロカット - Minimo超硬カッター マイクロカット - Minimo超硬カッター マイクロカット - Minimo超硬カッター マイクロカット - Minimo

クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減
滑らかな切削と美しい仕上がりを実現
加工時の跳ね・食い込みを軽減します
加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。

用途
バリ取り・研削・面取り
仕様
オール超硬/ロー付:オール超硬
トラスコ品番
354-0574
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー(マイクロカット)
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
48000
軸長(mm)
30
刃長(mm)
13
刃径(mm)
3
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516591BC2512
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする