TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
55602426
品番
AD-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
50
径(Φmm)
25