TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Dシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603065
品番
DD-80
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬
刃長(mm)
11
全長(mm)
55
径(Φmm)
12..7