ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
マイスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55606258
品番
U-1埋込式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなポスト取付けに可能な万能タイプのスタンド
材質
スチール
色
サテンブラック
種別
1世帯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×38×1610
仕上
焼付塗装
アズワン品番
64-5243-10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません