スモールローラー6インチ皿付セット(ブルー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55606416 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

万能用ローラーとハンドルとローラー皿がセットになった商品です。

ローラーサイズ(inch)6 毛丈(mm)13 セット内容ローラー受皿、万能用スモールローラー、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用) サイズスモール 種類ローラーセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする