※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
20
注文コード
55609549
品番
STK66-20SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
46
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリプロピレン
表面処理(ノブ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
硬度(ノブ)
ショアA70(TPE)