※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
30
注文コード
55609576
品番
STK50-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
41
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M6×1
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55609576
STK50-30N
02037506
STK50×30N
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
544
税込
¥
598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です