USBマイクロホン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55609618 品番MM-MCU01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

USBコネクタを差し込むだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種
入力感度
-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
プラグ形状USB Aコネクタ オス ブラック 質量(g)100(コードプラグ含む) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.6 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2〜9.2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×137 周波数特性80〜20000Hz 動作電圧DC5V アズワン品番64-0886-68 指向性無(全)指向性 インピーダンス(Ω)2.2

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55609618
2021-07-03
用途:
オンライン会議の際の発言時
国立大学法人東京農工大学 様 (教育・研究機関)

なかなかの高性能で,離れていても(指向性が無いためか)良くは声を拾ってくれます。USBに挿すだけで簡単に使えるし,値段の割にはお得なお買い物でした。

対象商品:
55609618
2021-03-11
用途:
WEB会議
株式会社三山精工 様

思ったより広範囲の声を拾ってくれるので、会議の使用にむいている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする