※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 扉部品
イマオコーポレーションの ロック、鍵、キー
ロッキング キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55610967
品番
LS8-25C-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
18
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-