※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキング キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55611037 品番LS10-30A-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)39 ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M10×1.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUS303 表面処理(オネジ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする