※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキング キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55611046 品番LS5-10-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)6 ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M5×0.8 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUS303 表面処理(オネジ)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55611046 LS5-10-SUS 38706394 LS5×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする