※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 扉部品
イマオコーポレーションの ロック、鍵、キー
ロッキング キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55611116
品番
LS6-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8
ねじ長さ(mm)
10
ねじ寸法
M6×1
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55611116
LS6-10
38706254
LS6×10
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
272
税込
¥
299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です