※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55612218 品番 BSR16-50
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質(本体)SCM435 質量(g)48 タイプ全球 寸法A(mm)53 寸法F(mm)4 外径(Φmm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)M16×2 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)S12 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする