※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 ボール径(Φmm)S4 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67 注文コード55612324 品番BSR6-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径・ボール径・硬度など42種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM435 質量(g)3.9 タイプ全球 寸法A(mm)25.9 寸法F(mm)1.4 外径(Φmm)6 寸法D(mm)3 寸法B(mm)M6×1 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)S4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55612324 BSR6-25 02038556 BSR6×25 ボールスクリュー イマオコーポレーション ボールスクリュー イマオコーポレーション 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする