※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEC-R80-20-BK パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション 55613225 PEC-R80-20-BK パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション 55613225

パイプ用エンドキャップ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法H(mm)18 注文コード55613225 品番PEC-R80-20-BK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
この商品は寸法H・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)80 寸法L(mm)20 寸法H(mm)18 寸法W1(mm)80 色(本体)ブラック 材質(本体)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
アルミ手摺り天端キャップ紛失部の代替品納め
建設業・工事業

たくさんのサイズに対応してあるので頭のサイズさえ近ければ
ギザギザ部分を加工することにより満足いく納めが出来ました。

2024-12-15
用途:
メッキチャンネル
サービス業

市販の穴開きチャンネルCH-1に使用しましたが外径はめあい共にどんぴしゃでした。グレー色ですが思った以上にユニクロメッキと馴染んでいい感じです。
端の存在をそれとなく意識させたい場合は黒の方が安全か…と考えた程に存在感が消え、黒のキャップ着けてます!というDIY感も薄れる様に思います。
色の移行昇華の不安もなく安価でよいものを見つけました。

2024-10-08
用途:
縁台の足に利用しました
魁コンサルティングサービス 様

この手の部品は奇数であると不足又は余りがでますので、1セット偶数としていただけると幸いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
55614379
2025-06-21
用途:
メンテナンス工事
建設業・工事業

なかなかサイズがなく困っていましたが、良かったです。

対象商品:
55614266
2024-06-20
用途:
治具の制作で角パイプの工程処理に最適です

角パイプ加工で治具制作の時、上部を固定すると各部取り付けのセッチングができませんがこれを使えば加工はできて後のメンテナンスが出来、またデザイン的にも抜群です。いつも各サイズで使っています。

対象商品:
55614309
2023-12-12
用途:
フェンスポールキャップ
INDESIGN 様 (サービス業)

中々サイズがなく、モノタロウで探して購入。ジャストフィットでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55613995
2023-01-14
用途:
古くなった物と交換
有限会社マルイ興業 様

ピッタリ嵌りました。良い商品で満足してます。お勧めできます。

対象商品:
55614309
2022-06-09
用途:
フェンスの柱のキャップ

サイズは測って購入しましたが、ややキツかったため、ヒートガンで温めてスムーズに装着出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする