※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
エンプラ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
40
注文コード
55616515
品番
EK40-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
50
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
40
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55616515
EK40-40
02036343
EK40X40
エンプラノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
709
税込
¥
780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です