※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHW180ER-HN19 ハンドル イマオコーポレーション 55617714 DHW180ER-HN19 ハンドル イマオコーポレーション 55617714

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55617714 品番 DHW180ER-HN19
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(g)900 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 軸穴径(Φmm)19 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする