リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 丸型掛け時計
スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブプリミエ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55618316
品番
8MY494SR19
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインの電波掛け時計です。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
直径(Φmm)
340
トラスコ品番
835-6078
材質
プラスチック枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
色
シルバー
質量(g)
700
種類
掛け時計
電源
単3アルカリ乾電池×1本
寸法(Φ×mm)
340×50
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
アズワン品番
64-8223-31
電波時計
〇