ギアセット トルクレンチ交換用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55618946 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※モノタロウ トルクレンチMTR1-800専用の交換用ギアセットです。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※ギア交換は、修理サービスを行っている企業などに依頼されることをお勧めします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ギア交換後は必ず動作確認を行ってください。あきらかに設定トルクを超える感覚があり「カチッ」と手応えがないときに締め続けると、オーバートルクになりますので作業を中止してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55618946
2023-06-07
用途:
大型車等のタイヤホイール増し締め
有限会社富士運送 様

本体のギアの歯が欠けたので購入。予備で持っていると安心。耐久性はもう少し欲しいところ。

対象商品:
55618946
2020-10-11
用途:
トラックのタイヤ交換作業
クロスロード 様

ラチェットギアが滑るようになって、一度は自分で分解し、加工をして使っていましたが、また滑るようになったので、部品があるうちに買っておこうと思い、購入しました。交換は簡単でした。もう一台、メーカー製のものを交互に使っています。本体は使用感は良いのでパーツの精度が上がれば完璧です。耐久性はしばらく使ってからです。

対象商品:
55618946
2017-09-08
用途:
トルクレンチの修理

ギアがなめても安くすぐに部品がてにはいるので満足です。

対象商品:
55618946
2018-03-28
用途:
タイヤ交換後の既定値締め用

御社の同製品を使用していたが、ギヤ抜けが頻繁におきるようになり使用を中止していたが、
交換用のギヤが有るとの事で購入し、交換後は以前よりもしっかりした感じで使用出来ている。
尚、交換前のギヤ及びストッパーの状態を見ると摩耗とギヤの一部が破損していた、その為
ギヤ抜けし転倒事故等々が発生していた。
改善点として、ギヤ及びストッパーの材質の向上をお願いしたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする