※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップド ブラインド ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M12×1.75
注文コード
55618965
品番
BTK60-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
118
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M12×1.75
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ