ステンレスアイナット ミリネジ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619463 品番 IN-10M
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法B(mm)48 寸法E(mm)M10 ねじ径M10 材質ステンレス 質量(g)60.8 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)190 ねじの種類ミリネジ 寸法D(Φmm)7.5 アイ部内径(Φmm)25.5 寸法C(Φmm)20 寸法A2(Φmm)25.5 寸法A1(Φmm)40.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63854675
2025-10-22
用途:
吊り上げ作業
インプロ・E 様 (製造業)

最初に見た時とても綺麗で良いねと思いましたが、ネジ穴加工後のバリがあるのが残念です、素手て作業したら切り傷の原因になります。

対象商品:
55619445
2020-08-04
用途:
チェーンの取付、固定
建設業・工事業

サイズもピッタリ。価格も最高です。
SUSなので錆の心配もありません。
いい商品です。

対象商品:
55619445
2019-09-24
用途:
ステンレス製

野外での使用ですので、SUS製が必須でしょう。コストパフォーマンス良し。

対象商品:
55619445
2021-01-22
用途:
強風対策
建設業・工事業

他に,ステンワイヤーとリーズロックでカーポート屋根の強風対策をしました.

対象商品:
55619445
2020-01-19
用途:
社外GTウイングのブレ止めに

H20年式 三菱 ランサーエボリューションXにて使用しました。

社外GTウイングを取り付ける際に、左右のブレが酷かったため、クロスワイヤーを張り、ワイヤーエンドはウイングステー取り付けボルトとこのアイナットに巻きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする