※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
エンプラ ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55620033
品番
EK63-40
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
質量(g)
122
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
63
ねじ寸法
M12×1.75
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜