東京彫刻工業
東京彫刻工業の 電動工具 本体
東京彫刻工業の ねじ供給機/トレー
ドット式刻印機MarkinBOX MB1010
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55620294
品番
MB2S10102MCG
参考基準価格(税別)
¥649,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸100×Y軸100
色(本体)
シャンパンゴールド
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)
(ヘッド)4.5、(スタンド)7
商品説明動画
MarkinBOXシリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった