※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
プラスチック 握り玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621214
品番
PB50-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
85
タイプ
インサート(芯金)なし
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
ABS樹脂
寸法C(mm)
M12×1.75
寸法A(Φmm)
50
色(グリップ)
ブラック