※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
プラスチック 握り玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621293
品番
PB40-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
40
タイプ
インサート(芯金)なし
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
材質(グリップ)
ABS樹脂
寸法C(mm)
M12×1.75
寸法A(Φmm)
40
色(グリップ)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55621293
PB40-12B
07002852
PB40×12B
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション
1個
¥
340
税込
¥
374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です