※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
プラスチック 握り玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621318
品番
PC50-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
125
タイプ
インサート(芯金)あり
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
ABS樹脂
寸法C(mm)
M16×2
寸法A(Φmm)
50
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
色(グリップ)
ブラック