※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
プラスチック 握り玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55621467
品番
PC25-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
15
タイプ
インサート(芯金)あり
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
24
材質(グリップ)
ABS樹脂
寸法C(mm)
M6×1
寸法A(Φmm)
25
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
色(グリップ)
レッド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55621467
PC25-6R
07002904
PC25×6R
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション
1個
¥
272
税込
¥
299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です