※バッテリーは付属しておりません

充電式ドライバドリル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55621773 品番DF474DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1320コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約330本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約160本(低速)
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2000、(低速)0〜500 バッテリー電圧(V)14.4 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.6(バッテリ含む) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 適合バッテリーA-60698,A-60660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55621782
2022-05-06
用途:
DIY
フラクタル 様 (サービス業)

とても使いやすい。14.4だがパワーがある。日曜大工にはちょうど良い。

対象商品:
55621755
2021-09-16
用途:
金属板の加工
教育・研究機関

チャックのもしっかりしており,各種調整(締め付け強さ,速度調整(低-高),正転-逆転)も簡単に行え,価格だけの価値はあります。同じバッテリーが使える工具の種類が豊富で,2台目以降は安く買えます。

対象商品:
55621782
2019-03-03
用途:
ボルト&ビスの締め緩め
有限会社三好自動車 様

パワー十分です、、前使用は一つパワーの小さいので、非常につかがってが良いです。

対象商品:
55621764
2017-10-02
用途:
現場での穴開けおよびネジ締め作業

速度が無段階に選べて作業しやすい
トルクもあって使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする