HP474DRGX 充電式震動ドライバドリル マキタ 55621834

マキタ

充電式震動ドライバドリル バッテリー電圧 14.4V、6.0Ah HP474DRGX、1台

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプバッテリBL1460BX2本・充電器DC18RC・ケース付 注文コード55621834 品番HP474DRGX
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥51,590
販売価格(税別)
46,900
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約540コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1320コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約330本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約160本(低速)
バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2000、(低速)0〜500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) タイプバッテリBL1460BX2本・充電器DC18RC・ケース付 打撃数(min-1[回/分])(高速)0〜30000、(低速)0〜7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
モンマユニバーサルテクノ株式会社 様 2020-07-20
用途:
穴あけ作業
対象商品:
55621843

非常に重宝します、携帯型なのに強力です。持ちやすいですね

2018-09-02
用途:
DIY
対象商品:
55621843

かなり細かいダボ、ほぞ等を含めた木工が好きで、10年位前から使っていたドリルの買い換えです。14Vですが、力があり、超低速で安定した使い方が出来ます。コンクリートには、販売店のデモだけですが、今までのドリルとは別物です。本体とバッテリーで、ケースはインパクトドライバーとペアで、充電器と一緒にマキタの「マックパック」に入れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする