充電式震動ドライバドリル
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約540コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1320コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約330本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約160本(低速)
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
内容量1台
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約330本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約160本(低速)
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55621843
2018-09-02
- 用途:
- DIY
医療・福祉・介護関連業
かなり細かいダボ、ほぞ等を含めた木工が好きで、10年位前から使っていたドリルの買い換えです。14Vですが、力があり、超低速で安定した使い方が出来ます。コンクリートには、販売店のデモだけですが、今までのドリルとは別物です。本体とバッテリーで、ケースはインパクトドライバーとペアで、充電器と一緒にマキタの「マックパック」に入れています。
1人が参考にしています