MXQA-JS25 エアスライドテーブル MXQA SMC 55622095

エアスライドテーブル MXQA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 注文コード55622095 品番MXQA-JS25
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8983,398
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・適合シリンダチューブ内径など139種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする