※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
グリル ノブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(キャップ)
つや消しオレンジ
色(ノブ)
つや消しブラック
注文コード
55622903
品番
GK70-30N-OG
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
この商品は
色
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
90
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
42
寸法S(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
70
寸法D1(Φmm)
24
寸法M(mm)
M12×1.75
材質(キャップ)
ポリプロピレン
寸法Lf(mm)
-
色(キャップ)
つや消しオレンジ
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ