WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の スライドレール・ガイドレール
WAKI(和気産業)の スライドレール
どこでも引出しレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55622963
品番
TSP102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エッジのついたトレーを引き出しに!両面テープとネジ(別売)で簡単取付。アイデア次第でいろんなものを引き出しに改造!
セット内容
レール本体2本、レール板止用両面テープ2枚
材質
レール仮止用両面テープ:不織布、粘着剤:、アクリル系
定格荷重(N)
98
材質(レール)
ABS樹脂
レール長さ(mm)
274