※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
グリル ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(キャップ)
つや消しブラック
色(ノブ)
つや消しブラック
注文コード
55623217
品番
GK50A-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
色
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
42
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
33
寸法S(mm)
16
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
20
寸法M(mm)
M10×1.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン
寸法Lf(mm)
-
色(キャップ)
つや消しブラック
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55623217
GK50A-20N
75848866
GK50A×20N
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション
1個
¥
524
税込
¥
576
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です