※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリル ノブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(キャップ)つや消しオレンジ 色(ノブ)つや消しブラック 注文コード55623646 品番GK60-20N-OG
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥662
販売価格(税別)
602
この商品はなど177種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)58 寸法L(mm)20 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 寸法D1(Φmm)23 寸法M(mm)M10×1.5 材質(キャップ)ポリプロピレン 寸法Lf(mm)- 色(キャップ)つや消しオレンジ 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする