WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ダイカスト半回転取手 大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55623733
品番
VG-074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
ブロンズ
高さ(mm)
33
取手
回転取手