WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55623742
品番
VG-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質
アルミダイカスト
付属品
ステンレスM3×12mm
長さ(mm)
25
幅(mm)
85
色
クローム
取手
回転取手
注意
※取付の際、木部に割れやねじの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります