カローラハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55623828 品番BH-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに

材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)140 ピッチ(mm)128 高さ(mm)23 アンバー 付属品ビスM4×25mm 2本入 適合扉厚(mm)17〜23 取手取手
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする