※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリル ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(キャップ)つや消しブラック 色(ノブ)つや消しブラック 注文コード55623856 品番GK30A-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はなど177種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 寸法L(mm)20 寸法H(mm)24 寸法S(mm)11.5 寸法D(Φmm)31 寸法D1(Φmm)15 寸法M(mm)M6×1 材質(キャップ)ポリプロピレン 寸法Lf(mm)- 色(キャップ)つや消しブラック 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55623856 GK30A-20N 75848796 GK30A×20N グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション 1個 330 税込363 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする